藤本工業
藤本工業の カラーコーン・区画用品
藤本工業の ゲート
富士 仮設アルミゲート15-60
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41093701
品番
ALG1560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。
幅(mm)
全幅:6000、たたみ幅:600、開口幅:6000
高さ(mm)
1520
材質
アルミニウム(一部スチール部分あり)
用途
仮設の第三者現場進入禁止措置。
仕様
キャスタータイプ
トラスコ品番
464-8021
質量(kg)
30
注意
※設置するときの支柱は現場で用意願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません