マルチキャリーSMC

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41093726 品番 SMC1
参考基準価格(税別)¥95,400 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)

長さ(mm)1860 幅(mm)870 高さ(mm)630 均等荷重(kg)100 荷台寸法(長さ)(mm)幅600 用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。 トラスコ品番334-4398 材質アルミ合金 質量(kg)20 荷台寸法(幅)(mm)長さ900 タイヤタイプ20インチ・ノーパンク
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41115173
2016-08-12
用途:
イベントの際の用品の移動用
常盤台みどりが丘自治会 様 (その他業種)

従来の他社製品より、堅牢で、積載量も多く、重量物を載せても、軽く引けて、作業し易いとの評価が使用者全員から出ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする