ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 作業台・テーブル 施設用
ナビス(アズワン)の 作業テーブル 施設用
ナーステーブル(パソコン対応型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41093842
品番
TNS-1890
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
配線をすっきり収納。天板中央部分にケーブルを通す配線穴を設けています。中棚にはパソコン本体を置くことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×900
仕様
組み立て式(要工具)、パソコン対応型
材質
天板/35mm厚抗菌性メラミン化粧板、脚部/メッキ仕上げΦ60.5mm(アジャスター付き)
高さ(mm)
(棚下から床まで)588
有効内寸(mm)
中棚高さ/250
耐荷重(kg)
100(等分布荷重)
配線引込口
天板・棚板部/90×40mm
アズワン品番
0-7937-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000