ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 作業台・テーブル 施設用
ナビス(アズワン)の 作業テーブル 施設用
ナーステーブル(スタンダード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41093894
品番
TNW-1800L-C
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
天板に配線を通す穴を設けています。天板サイドのソフトエッジは下部に中空クッションを有する2段構造になっており、指のハサミ込み等にも配慮した安全性の高い製品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×1200×750
仕様
組み立て式(要工具)
材質
天板/抗菌メラミン化粧板(35mm厚)、脚部/スチール(メッキ仕上げ・Φ60.5mm)
質量(kg)
64
高さ(mm)
(床から引出し底面まで)622mm
耐荷重(kg)
100(均等荷重)
アズワン品番
0-5689-15
引出し取付可能数
片側3個×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000