ナーステーブル(スタンダード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×750 注文コード41093937 品番TNS-1500L-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

天板に配線を通す穴を設けています。天板サイドのソフトエッジは下部に中空クッションを有する2段構造になっており、指のハサミ込み等にも配慮した安全性の高い製品です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×750 仕様組み立て式(要工具) 材質天板/抗菌メラミン化粧板(35mm厚)、脚部/スチール(メッキ仕上げ・Φ60.5mm) 質量(kg)42.5 高さ(mm)(床から引出し底面まで)622mm 耐荷重(kg)100(均等荷重) アズワン品番0-5689-21 引出し取付可能数片側2個×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする