TNS-1500V-C ナーステーブル(昇降脚タイプ) ナビス(アズワン) 41093955

TNS-1500V-C ナーステーブル(昇降脚タイプ) ナビス(アズワン) 41093955
TNS-1500V-C ナーステーブル(昇降脚タイプ) ナビス(アズワン) 41093955
TNS-1500V-C ナーステーブル(昇降脚タイプ) ナビス(アズワン) 41093955

ナーステーブル(昇降脚タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×700~900
内容量1個注文コード41093955品番TNS-1500V-C
参考基準価格(税別)¥153,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

天板に配線を通す穴を設けています。昇降脚は700~900mmの幅で40mm間隔5段階の高さ調整が可能です。天板はダンパーの働きでゆっくりと下がる構造になっています。天板サイドのソフトエッジは下部に中空クッションを有する2段階構造になっており、指のハサミ込み等にも配慮した安全性の高い製品です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×700~900仕様組み立て式(要工具)材質天板/抗菌メラミン化粧板(35mm厚)、脚部/スチール(メッキ仕上げ・Φ60.5mm)質量(kg)48高さ(mm)(床から引出し底面まで)572~772mmタイプ昇降脚タイプ耐荷重(kg)75(等分布荷重)アズワン品番0-5690-11引出し有効内寸法/225×300×50mm、鍵無し引出し取付可能数片側2個×2
注意
※アズワン品番:0-6869-01、0-6869-02、0-6869-03は同じ幅のカルテ戸棚(0-6394-01.-02.-03)の上に取り付け可能です(上下連結金具付き)。
※アズワン品番:0-6394-01、0-6394-02、0-6394-03は最下段にも仕切板がセットできます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする