ナーステーブル(昇降脚タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41093964 品番 TNW-1800V-C
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

天板に配線を通す穴を設けています。昇降脚は700〜900mmの幅で40mm間隔5段階の高さ調整が可能です。天板はダンパーの働きでゆっくりと下がる構造になっています。天板サイドのソフトエッジは下部に中空クッションを有する2段階構造になっており、指のハサミ込み等にも配慮した安全性の高い製品です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1200×700〜900 仕様組み立て式(要工具) 材質天板/抗菌メラミン化粧板(35mm厚)、脚部/スチール(メッキ仕上げ・Φ60.5mm) 質量(kg)54 高さ(mm)(床から引出し底面まで)572〜772mm タイプ昇降脚タイプ 耐荷重(kg)75(等分布荷重) アズワン品番0-5690-13 引出し有効内寸法/225×300×50mm、鍵無し 引出し取付可能数片側3個×2
注意
※アズワン品番:0-6869-01、0-6869-02、0-6869-03は同じ幅のカルテ戸棚(0-6394-01.-02.-03)の上に取り付け可能です(上下連結金具付き)。
※アズワン品番:0-6394-01、0-6394-02、0-6394-03は最下段にも仕切板がセットできます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする