ナーステーブル(フラット天板)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41094077 品番 1290L-W
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

天板の高さが750mmと900mmの2種類から選べます。パソコンの配線を通す穴を設けた天板と、フラット天板の2種類から選べます。天板サイズが6種類から選べます。引き出しは前後両方に取り付けることもできます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900×750 仕様組み立て式(要工具)、ガーデン 材質天板/抗菌メラミン化粧板、脚部/スチール(焼付塗装・Φ60.5mm・アジャスター付き) 質量(kg)36 耐荷重100kg(均等荷重) 引出し内寸法(mm)251×319×55mm 配線引込口無し アズワン品番8-2566-01 引出し取付可能数片側2個×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする