ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 作業台・テーブル 施設用
ナビス(アズワン)の 作業テーブル 施設用
スタンドテーブル 1200×900×1050
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41094366
品番
NST-1210
参考基準価格(税別)
¥221,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
天板寸法(mm)
1200×900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×900×1050
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧合板
質量(kg)
69
耐荷重(kg)
約40(等分布荷重)
アズワン品番
0-7899-11
引出し
有効内寸法/226×350×90mm、鍵無し
引出し取付可能数
片側6個×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000