アルティア テーブル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41094384 品番 ラベンダー15
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

立位でも座位でも作業がしやすい天板高さが900mmのナーステーブルです。T字脚を採用していますので足元が邪魔にならず、PCカートと併用したときに脚部が干渉せずに使用できます。天板の配線孔キャップの下には、OAタップや束ねたコードを収納できるボックスを備えています。天板は表面も裏側も抗菌メラミン化粧合板ですので、清潔にお使いいただけます。

寸法(mm)1500×900×900 ラベンダー 仕様組み立て式(要工具) 材質天板/木(抗菌メラミン化粧合板)、脚部/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、ベース/アルミニウム(ポリエステル粉体塗装・アジャスター付き) 質量(kg)39 耐荷重(kg)100(平均) 配線引込口1個 アズワン品番8-9911-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする