足場台 ヒテンマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41094532 品番CEE251509
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

脚も天板作業床も伸縮調節ができるアルミ製足場台です。脚調節式脚立+伸縮式足場板を一つにした画期的な製品です。
コンパクトに折りたたみできますので持ち運び収納も楽々OKです。

天板高さ(m)0.57〜0.84 質量(kg)9.8 最大使用荷重(kg)100 仕様折りたたみ式 トラスコ品番509-4267 種別(手すり)- 材質アルミ ピッチ(mm)(天板伸縮)80、(脚部伸縮)4 天板寸法・幅(mm)257 天板寸法・奥行(mm)906〜1510
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする