上枠付踏台 EFA エコシリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41094566 品番 EFA-08
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アルミ製上枠付き踏台で優れた安定感です。
足元はゆったりワイドなステップと天板を採用し、足が疲れず安心して作業ができます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.79 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×96×1500 質量(kg)4.4 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)88 用途室内で高い所の物を出し入れしたり、電球の交換や壁面の作業に最適です。 材質/仕上アルミ 全高(m)1.4 各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 / エコマーク 天板寸法(幅×奥行)(mm)286×254 設置寸法(幅×奥行)(mm)510×830
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41094566
2023-11-06
用途:
機械の段取りおよび調整
製造業

最初に1台購入、急いでいた商品のため注文から納品まで対応が早く助かりました。使い勝手もよく6台さらに購入をしました。1台目と一緒で
すぐに納品されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする