上枠付踏台 EFA エコシリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41094575 品番 EFA-11
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アルミ製上枠付き踏台で優れた安定感です。
足元はゆったりワイドなステップと天板を採用し、足が疲れず安心して作業ができます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.07 質量(kg)5.2 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)88 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 用途室内で高い所の物を出し入れしたり、電球の交換や壁面の作業に最適です。 仕様製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品、上枠付、天板幅広 トラスコ品番305-5370 材質アルミ 段数4 エコマーク認定認定 設置寸法・奥行(mm)1040 設置寸法・幅(mm)550 グリーン購入法適合 収納寸法・幅(mm)550 収納寸法・奥行(mm)1800 収納寸法・高さ(mm)96 エコマーク認定番号19 130 003 天板寸法・幅(mm)286 天板寸法・奥行(mm)254
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。<em>
<em>※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41094566
2023-11-06
用途:
機械の段取りおよび調整
製造業

最初に1台購入、急いでいた商品のため注文から納品まで対応が早く助かりました。使い勝手もよく6台さらに購入をしました。1台目と一緒で
すぐに納品されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする