※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWS-180B アルミ製作業台 DWS型 ピカコーポレイション 41094627 DWS-180B アルミ製作業台 DWS型 ピカコーポレイション 41094627

アルミ製作業台 DWS型

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)1.8 高さ(mm)- 段数6 注文コード41094627 品番DWS-180B
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は天板高さ・高さ・段数など12種類から選べます 他の種類を見る

背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。
手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。
幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。
筋交いの変更により安定感を高めました。
四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。
※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。

天板高さ(m)1.8 天板寸法(幅×奥行)(mm)520×500 設置寸法(幅×奥行)(mm)788×1802 質量(kg)16.3 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)107 用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。 トラスコ品番457-8431 材質アルミ合金/アルマイト 高さ(mm)- 段数6 設置寸法・奥行(mm)1802 設置寸法・幅(mm)788 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)500
関連資料:図面(0.04MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41094602
2018-11-06
用途:
製造ラインで包材補充作業時
製造業

オプションで手摺りもあり、少しの高所でも安全に作業ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする