藤本工業
藤本工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
藤本工業の 昇降式作業台
富士 ブシステージFS-145 590x1200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41094751
品番
FS145
参考基準価格(税別)
¥200,200
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
作業床高さ(m)
0.44〜1.43(5段階)
最大積載荷重(kg)
150
用途
エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。
トラスコ品番
464-8072
材質
スチール
質量(kg)
53
タイプ
折りたたみ式
キャスター
Φ130mmストッパー付4個
作業床面広さ(mm)
590×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません