ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 足場台
可搬式作業台楽駝15号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41094803
品番
SKY15
参考基準価格(税別)
¥154,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
天板高さ(m)
1.12〜1.48
質量(kg)
23.6
伸縮脚(mm)
360
最大使用荷重(kg)
150
規格
(社)仮設工業会認定品
仕様
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
393-4543
種別
(手すり)4本
材質
アルミ
ピッチ(mm)
(脚部伸縮)20
キャスター
Φ50mm片側2個付
設置寸法・奥行(mm)
2441〜2669
設置寸法・幅(mm)
737〜803
収納寸法・幅(mm)
740
収納寸法・奥行(mm)
1710
収納寸法・高さ(mm)
260
踏ざん数
3
天板寸法・幅(mm)
520
天板寸法・奥行(mm)
1560
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500