勇馬 ESK-11 H=1080

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41094821 品番ESK11
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。

天板高さ(m)0.72〜1.08 質量(kg)16.2 伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番387-2734 種別(手すり)なし 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 キャスターΦ50mm片側2個付 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41094821
2022-05-07
用途:
施工機械の器具取付業務
株式会社アイエム特基 様 (建設業・工事業)

取付の際、少し硬い
注文するときにどの手摺がどの馬に合うのか判り難い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする