勇馬 ESK-14 H=1410

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41094837 品番ESK14
参考基準価格(税別)¥138,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。

天板高さ(m)1.057〜1.417 質量(kg)21.4 伸縮脚(mm)360 最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番387-2751 種別(手すり)4本 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)20 キャスターΦ50mm片側2個付 設置寸法・奥行(mm)2349〜2576 設置寸法・幅(mm)795〜883 収納寸法・幅(mm)860 収納寸法・奥行(mm)1710 収納寸法・高さ(mm)240 踏ざん数3 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)1545
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※現場配送不可
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする