SBA1802505 SBA型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 41094943

 

SBA1802505 SBA型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 41094943
SBA1802505 SBA型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 41094943
SBA1802505 SBA型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 41094943

SBA型アルミブリッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(2枚)注文コード41094943品番SBA1802505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,000

最も汎用性の高いアルミブリッジです。

用途農業機械や建設機械をトラックに積み込む時に。全長(mm)1820全高(mm)96有効幅(mm)250最大使用質量(kg/セット)500トラスコ品番459-5505材質アルミ質量(kg)13.6
注意
※個人宅への配送は出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41094943SBA180250506392705SBA-180-25-0.5SBA1802505 アルミブリッジ(汎用) 昭和ブリッジ販売 06392705アルミブリッジ(汎用)昭和ブリッジ販売1セット(2枚)
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする