WKTS1311 タワーステージ(高所作業台) ワコーパレット 41095092 WKTS1311 タワーステージ(高所作業台) ワコーパレット 41095092 WKTS1311 タワーステージ(高所作業台) ワコーパレット 41095092 WKTS1311 タワーステージ(高所作業台) ワコーパレット 41095092

タワーステージ(高所作業台)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41095092 品番WKTS1311
参考基準価格(税別)¥493,060 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

フォークリフトを使って安全に高所作業を行える高所作業補助台車です。
フォークリフトの最大揚高+1m25cmの高所作業が可能です。折りたたんで収納できます。
安全ロック機能を標準装備しています。構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。

全高(m)2.4 質量(kg)130 付属品フォークリフトマスト取付ベルト トラスコ品番467-7528 材質スチール、木材(アカシアマンギューム材) タイプ折りたたみ式 設置寸法・奥行(mm)1150 設置寸法・幅(mm)1350 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1240×820×1000
注意
※カウンターリフトでご使用ください。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※大型商品のため、お届けできない地域や、チャーター便(別料金)にてお届けする場合がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする