ワコーパレット
ワコーパレットの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ワコーパレットの 高所作業台
ハイステージ(高所作業台)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41095101
品番
WKHS1411
参考基準価格(税別)
¥254,160
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ハイマストフォークリフト用の高所作業台です。組み立て式で、専用の木製パレット付です。
構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。
全高(m)
1.13
質量(kg)
83
付属品
専用木製パレット、フォークリフトマスト取付ベルト
トラスコ品番
467-7340
材質
スチール、木材(アカシアマンギューム材)
タイプ
組立式
設置寸法・奥行(mm)
1130
設置寸法・幅(mm)
1440
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
1300×1100×1000
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※安全帯は付属しておりません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません