LH35S1 丸善 ローハイシステムリフタースクリュー式スチール製移動式550X400mm ユニオンスチール 41095144

LH35S1 丸善 ローハイシステムリフタースクリュー式スチール製移動式550X400mm ユニオンスチール 41095144 LH35S1 丸善 ローハイシステムリフタースクリュー式スチール製移動式550X400mm ユニオンスチール 41095144 LH35S1 丸善 ローハイシステムリフタースクリュー式スチール製移動式550X400mm ユニオンスチール 41095144

丸善 ローハイシステムリフタースクリュー式スチール製移動式550X400mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41095144 品番LH35S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。

材質
天板:スチール
支柱:スチール
テーブル高さ(mm)280〜460 用途昇降式簡易補助作業台。 トラスコ品番465-4188 質量(kg)25 キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)100 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×550 車輪径D(Φmm)75(ナイロン) 昇降方式スクリュー式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする