アップスター36型 最大作業床高さ3600mm 5段階調節可能

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41095171 品番US36S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。
作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。

最大使用荷重(kg)133 設置寸法・幅(mm)1600 設置寸法・奥行(mm)1700 天板寸法・幅(mm)1500 天板寸法・奥行(mm)590 天板高さ(m)3.6 質量(kg)192 材質スチール 用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番463-4471 タイプ組立式 床面高さ(mm)最低1370 高さ調節1370・1930・2510・3090・3600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。また、荷受け時にフォークリフトのご用意が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥38,000 / 税込 ¥41,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする