※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 500mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41095336 品番3HAW5SR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。

接続口径PT 1.1/2ソケット 用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 仕様カートリッジフィルター3本用 トラスコ品番455-5392 材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR 質量(kg)10.0 高さ(mm)935 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)220 設計圧力(MPa)0.49
注意
※フィルターハウジングは、ご使用温度(常温)、ご使用圧力(0.49MPa)を守ってご使用ください。※ご使用される流体とガスケットの材質が対応していることをご確認してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする