フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 250mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41095354 品番1VAS5TS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。

接続口径PT3/4 用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。 仕様カートリッジ250mm用・カートリッジフィルタ1本用 トラスコ品番455-5341 材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン 質量(kg)1.25 高さ(mm)431 基準周囲温度(℃)常温 外径(mm)120 設計圧力(MPa)0.49
注意
※フィルターハウジングは、ご使用温度(常温)、ご使用圧力(0.49MPa)を守ってご使用ください。※ご使用される流体とガスケットの材質が対応していることをご確認してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41095354
2018-11-09
用途:
水道水のろ過装置として

商品には問題がありませんが、できれば直径100oのタイプがが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする