※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カナフレックス
カナフレックスの ホース
カナフレックスの サクションホース
サクションホース V.S. カナラインA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41095406
品番
VSKL03250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥91,860
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
補強コード入りで最大許容圧0.49MPaの耐圧性能を備えています。
軽量でフレキシブルなホースです。
長さ(m)
50
用途
一般デリバリー・サクション用。ダンパー車のサクション用。
トラスコ品番
381-1433
材質
硬質PVC+軟質PVC、補強コード
質量(kg)
24
使用温度範囲(℃)
-10〜50
許容曲げ半径(mm)
120以上
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(常温)0.49[5]
外径(mm)
42
内径(mm)
32
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41095406
VSKL03250
05765716
22114-032 50m
ラインエース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1本
¥
91,980
税込
¥
101,178
メーカー違いの相当品です