VSKL05050 サクションホース V.S. カナラインA カナフレックス 41095424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サクションホース V.S. カナラインA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41095424 品番VSKL05050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥162,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

補強コード入りで最大許容圧0.49MPaの耐圧性能を備えています。
軽量でフレキシブルなホースです。

長さ(m)50 用途一般デリバリー・サクション用。ダンパー車のサクション用。 トラスコ品番381-1450 材質硬質PVC+軟質PVC、補強コード 質量(kg)46 使用温度範囲(℃)-10〜50 許容曲げ半径(mm)150以上 許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.49[5] 外径(mm)62.4 内径(mm)50.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41095424 VSKL05050 05765978 22114-050 50m ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1本 169,800 税込186,780 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする