付属品薬液カップ×2個、エアフィルター×2個、呼気ホースユニット×1本、マウスピース×1個、保護カバー×1個、ダストカバー×1枚質量(kg)約4.1(本体のみ)容量(mL)(薬液)最大約150電源AC100V 50/60Hz消費電力42VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×150×170噴霧能力(mL/min)約3アズワン品番8-1598-01タイマー3・4・5・6・7・8・10・20・30分及び連続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017U00001医薬品医療機器等法一般医療機器