※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 樹脂ホース
スーパーサンブレーホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41095476
品番
SB15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,560
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。
食品衛生法厚生省告示第20号適合
長さ(m)
100
色
透明(ホワイトライン入り)
用途
工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
仕様
食品衛生法厚生省告示第20号適合
トラスコ品番
389-1178
材質
PVC
質量(kg)
26
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
15
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
22
使用流体
水/油
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
最小曲半径(mm)
60
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000