CP230X8M ケーブルプロテクタ2 30x8M 大研化成工業 41095512 CP230X8M ケーブルプロテクタ2 30x8M 大研化成工業 41095512

ケーブルプロテクタ2 30x8M

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41095512 品番CP230X8M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)8 トラスコ品番363-6224 幅(mm)150 厚さ(mm)40 質量(kg)24.7 適合ケーブル(Φmm)30 使用ケーブル径(Φmm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41095512
2022-10-03
用途:
屋外配線の養生
サービス業

非常に頑丈な素材で安心して配線の養生ができる反面、重くて硬いのでコードを入れるのが少し大変。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする