※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星
三ツ星の 樹脂素材
三ツ星の アクリル
三ツ星の アクリル樹脂板・シート
キャストナイロンNB板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41095537
品番
CNPLTNB406001200
参考基準価格(税別)
¥174,090
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
厚さ(mm)
40
幅(mm)
600
長さ(mm)
1200
用途
ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。
トラスコ品番
465-5761
材質
モノマーキャスティングナイロン(MCN)
質量(kg)
33.4
色
青
使用温度範囲(℃)
-40〜120
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長