※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャストナイロンNB板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41095546 品番 CNPLTNB506001200
参考基準価格(税別)¥214,490 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。

厚さ(mm)50 幅(mm)600 長さ(mm)1200 用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。 トラスコ品番465-5770 材質モノマーキャスティングナイロン(MCN) 質量(kg)41.8 使用温度範囲(℃)-40〜120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2916:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする