アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 呼吸器・アレルギー科
アズワンの 吸入器
リューザブル・プラスチックネブライザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41095556
品番
マウスピースセット
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,354
販売価格(税別)
¥
2,140
バスケットに入れる
品番:パーフェクタセットはスペーサー型のシリコン製マスクなので、従来のマスクよりも効果的な吸入が可能です。
付属品
薬液ボトル
材質
マウスピース・ノーズピース・薬液ボトル・パーフェクタ(コネクタ部分)/ポリカーボネート樹脂、小児用マスク・成人用マスク/ポリ塩化ビニル、パーフェクタ(マスク部分)/シリコン
寸法(mm)
90×50×133
質量(g)
44
アズワン品番
8-5411-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X1072000018
接続チューブ外径
Φ6mm
医薬品医療機器等法
一般医療機器