※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポロンシート 作業台安全マット 黒 3×500MM×24M巻

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード41095582 品番L24TS350024M
参考基準価格(税別)¥188,740 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

衝撃吸収性の良いマイクロセルウレタンフォームを素材に使用しています。ヘタリが少なく(形状保持性に優れる)、クッション性(エネルギー吸収性・衝撃吸収性に優れる)が良いので疲れにくいです。再はく離テープを使用していますのではがす時も簡単です。

厚さ(mm)3 幅(mm)500 長さ(mm)24000 用途作業台などの防振材。 トラスコ品番455-9975 材質発泡ウレタン 質量(kg)11.7 使用温度範囲(℃)-20〜70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1293:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする