AHC1006 ホールキャップ 泰生工業 41095713 AHC1006 ホールキャップ 泰生工業 41095713 AHC1006 ホールキャップ 泰生工業 41095713

ホールキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 適合ボルト/AHB-1085-C 注文コード41095713 品番AHC1006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

下穴に差し込むだけでセット完了します。下穴への異物侵入を防止し、再度下穴として使用できます。撤去後の美観を良くします。

材質スチール、ステンレス(SUS430) 用途ヒジカタボルト撤去後の下穴処理用。 仕様箱入 適合ボルト/AHB-1085-C トラスコ品番364-2445 質量(g)0.6 仕上処理(スチール)三価クロメート仕上げ
注意
※撤去したヒジカタボルトの仕様と型式をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3289:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする