”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41095792 品番EP450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

常温硬化型の低粘度なエポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、現場で調合し施工する注入式の接着系あと施工アンカーです。攪拌・混合は主剤容器を手に持って振るだけで、特別な器具は必要ありません。低粘度でさらにノズル付容器で小径孔にも注入が容易です。速硬化型であと施工アンカー用ばかりでなく、コンクリート・石材・金属・木材などの接着剤としても使用できます。

材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変性ポリアミン 用途水中・海中のあと施工アンカー。耐震補強壁。設備・機器の設置。 付属品主剤ボトル1本・硬化剤ボトル1本 トラスコ品番467-5444 容量(mL)主剤:206/硬化剤:94 質量(g)418 適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
注意
※冷暗所に保管して下さい。(40℃以上には絶対に使用しないで下さい。)※使用中を含め、火気や高温物に近づけないで下さい。※狭い場所で作業する場合には、換気に気をつけて下さい。※取り扱い時には保護具(マスク・保護メガネ・手袋など)を着用下さい。※樹脂が皮膚に付着した場合には、速やかに拭き取り、石鹸水で洗い流して下さい。※目に入った場合は、直ちに大量の水道水で15分以上洗い落とし、医師の診断を受けて下さい。※-5度以下は使用不可。熱硬化性樹脂の為、攪拌後は速やかに使用行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41095792
2016-07-19
用途:
今回は厨房の流し会所のストレーナーの枠固定用のスタッドボルト固定の為に使わせて頂きました。
サービス業

水を流さなくする事の出来ない状況下で思案していた処、水中でも硬化固着出来ると云う事で今回使って診ました。
毒性が在るとの事で気を付けての作業でしたが、硬化が早いので助かりました。今回は縦面のボルトでしたので、チョット流動性が有り過ぎて苦慮した処が在りました。今度はその辺も考慮して選ばさせて貰います。それと発熱量に対して最詳しく表記して欲しいと思いました。それは残った材料を無碍に置き去りに出来ない程の発熱でしたので詳しく知らしめて欲しいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1569:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする