バイアル保護シール

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 種別36mL アズワン品番8-7970-02 注文コード41096012 品番CP3009レッド
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900
この商品は種別・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

調製済みバイアルの識別やゴム栓の汚染防止保護用シールです。プラスチック製のフタよりも保管スペースを節約できます。

仕様γ線滅菌済(一括包装) 種別36mL 寸法(mm)(保護紙)28 タイプIVA(R)シールバイアル用 アズワン品番8-7970-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調剤・与薬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする