救急ばんプラスモイスト(R)業務用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60枚) 注文コード 41096658 品番 KALK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

傷口を適度な湿潤状態に整えることで、治癒までやさしく保護します。傷口の乾燥や痂皮(かさぶた)形成による固着を防ぎ、交換時の痛みを軽減します。テープ部は撥水仕様で、伸縮性と柔軟性に富む通気性素材を採用していますので、ムレずにフィットします。

パッド寸法(mm)30×35 仕様EOG滅菌済(個包装) 材質パッド/PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)・セルロース等、テープ/ウレタン不織布・シリコン・アクリル粘着剤、剥離紙/紙・シリコン樹脂 粘着面(mm)50×60 アズワン品番8-6524-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMKA00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする