ニトムズ
ニトムズの ドレッシング・傷当て材
ニトムズの パッド付きドレッシング
優肌パッド(R)(不織布製パッド付ドレッシング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
41096904
品番
1512
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ゲル粘着剤を使用したかぶれにくい不織布製パッド付きドレッシングです。高吸収性で傷に固着しにくいパッドを使用しています。屈曲部位への密着性に優れています。
パッド寸法(mm)
40×65
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
テープ部/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤
粘着面(mm)
100×125
アズワン品番
8-8464-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00203000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器