RB10 イーグル ローラーバー 今野製作所(EAGLE) 41097165 RB10 イーグル ローラーバー 今野製作所(EAGLE) 41097165

イーグル ローラーバー

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41097165 品番RB10
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。

質量(kg)10 用途ワークの持ち上げ・異動作業 トラスコ品番303-0997 適合本体スチール 全長(mm)1200 許容荷重(t)1 先端寸法(mm)120×2 材質(ローラー部)MCナイロン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41097165
2022-09-24
用途:
機器搬入に使用しました。
芦澤設備 様

もう少し全体的に
軽量にしてもらえるとたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする