※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41097217 品番ED200TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。

ストローク(mm)52 高さ(mm)200 揚程(mm)52 揚力(kN)200 ヘッド径(Φmm)70 付属品ハンドル トラスコ品番456-0205 質量(kg)11.2 タイプ低床タイプ 爪荷重(t)20
注意
※ED-60TC、ED-100TCは、横向きでの使用も可能です。(ストロークは、ジャッキの使用角度によって異なります。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする