アズワン
アズワンの 計測・測定機器
アズワンの パルスオキシメーター用品
パルキシープラス EC100D (小児用インナーアジャスター)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41097227
品番
小児用インナーアジャスター
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
付属品
専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー
仕様
オートパワーオフ機能付き(約8秒)
材質
ABS樹脂
測定範囲
SpO2/70〜100%、脈拍数/30〜235拍/分
電源
単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式
2波長分光測光法
表示
カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形
測定精度
SpO2/±2%(80〜100%)・±3%(70〜80%)、脈拍数/±2%または±2拍分
アズワン品番
8-1332-21