曜日別特売
1686 テガダームTMコンフォートフィルムドレッシング Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 41097254

テガダームTMコンフォートフィルムドレッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50枚)
寸法(mm)100×120
内容量1箱(50枚)注文コード41097254品番1686
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

パターンコーティングされた粘着剤が水蒸気の蒸散を促します。フィルムは水蒸気・酸素の透過性に優れ、水やバクテリアの浸入を防ぎます。はがさずに貼り付けしたまま、フィルムを通して部位を観察できます。カテーテル穿刺部・創傷の被膜・保護に使用できます。

寸法(mm)100×120付属品記録用ラベル1枚仕様γ線滅菌済(個包装)材質PU(ポリウレタン)・紙・ポリエステル・アクリル(粘着剤)アズワン品番8-1895-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000233医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする