画像準備中

テガダームTMコンフォートフィルムドレッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 41097288 品番 1689
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

パターンコーティングされた粘着剤が水蒸気の蒸散を促します。カテーテル穿刺部・創傷の被覆・保護に使用できます。フィルムは水蒸気・酸素の透過性に優れ、水やバクテリアの浸入を防ぎます。はがさずに貼付したまま、フィルムを通して部位を観察できます。

寸法(mm)100×155 付属品固定用テープ(滅菌済)×1本・記録用ラベル×1枚 仕様γ線滅菌済(個包装) 材質PU(ポリウレタン)・紙・ポリエステル・アクリル(粘着剤) アズワン品番8-1895-17 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000232 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする