※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの 機械工具・設備機器
エナパックの プレス関連工具
エナパック ポータブルプレスセット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41097357
品番
PF5RC57P142
参考基準価格(税別)
¥354,300
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
用途
簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。
トラスコ品番
455-0102
ストローク(mm)
177
質量(kg)
37
高さ(mm)
作業高さ:350
揚力(kN)
45
内寸(mm)
(フレーム)350
材質(ポンプ部)
プラスチック
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430