泉精器製作所
泉精器製作所の 水道・空調配管用工具
泉精器製作所の 配管用パンチャ
泉精器製作所の パンチャ本体
一体型油圧式パンチャ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41097427
品番
SH5PDGB
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
用途
配線、配管の穴加工。
付属品
セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点
トラスコ品番
455-8871
質量(kg)
2.4
タイプ
厚鋼用
穴あけ能力
4インチ
最大穴あけ能力(mm)
(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下
適合替刃
B16、B22、B28、B36、B42、B54
荷重(kN[t])
(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
注意
※軟鉄板でドブ漬けされたものはステンレス以上の能力が必要となります。
※B92、B104はオプションのUカラーを使用して2回開けとなります。