GS4 手動油圧式デスクパンチ 亀倉精機 41097436

手動油圧式デスクパンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41097436品番GS4
参考基準価格(税別)¥378,400販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。
広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。
ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。

用途
制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。
プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。
付属品レンチ仕様手動油圧式トラスコ品番457-8881質量(kg)35奥行(mm)200オープンハイト(mm)26(金型装着時)最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40フレーム奥行(mm)軸芯~200荷重(kN[t])(出力)49

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする