シャーレンチ M16・M20・M22用 100V

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41097497 品番 GM221AT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。
締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。

電源(V)単相100 最大電流(A)16 消費電力(W)1550 質量(kg)4.7 適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用 周波数(Hz)50/60 用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 トラスコ品番465-3564 回転数(min-1[r.p.m])19 締付トルク(N・m)(常用)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする