NE249 ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット NSK(ナカニシ) 41097542

NE249 ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット NSK(ナカニシ) 41097542
NE249 ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット NSK(ナカニシ) 41097542

ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード41097542品番NE249
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,000

回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。
使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。

付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コードトラスコ品番463-0726寸法(mm)(ユニット)130×254×97質量(kg)2.3電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電源AC100V(50/60Hz)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41097542
2020-10-20
用途: 細かい加工用に購入
株式会社ミクニ

発注後すぐに届き、追加のアタッチメントを追加注文し、実際の作業はこれからとなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする