ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41097567 品番ENK250T
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。
負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。
低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。

回転数(min-1[r.p.m])1000〜25000 質量(g)147 コード長さ(m)1.5 適合(コントロールユニット)NE249 トラスコ品番463-0653 寸法(mm)28.4×108 消費電力(W)76 最大出力(W)76 最大トルク(cN・m)4.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41097567
2014-11-28
用途:
金属の仕上げ研磨
有限会社ほり工業 様

値段は張るが品質は抜群使用していても振動などは全くなく使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする